Beli Timbangan Krisbow Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Timbangan Digital dengan Teraatribut:
- Measurement Division (g): 5
- Platform Size (cm): 35.5x23.5
- Power Supply (V/Ah): Rechargeable Battery 4/4
- Maximum Capacity (kg): 15
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- KRISBOW Timbangan Bayi Elektronik dengan Teraatribut:
- Type: Baby Scale
- Color: White Gray
- Capacity (kg): 25
- LCD Size (mm): 75x30
- Dimensions (cm): 60.4x36x8.9
- Measuring Range (cm): 46 to 80
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- KRISBOW Takometer DigitalDeskripsi:Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD displayatribut:
- Contact Test Range (rpm): 2-20000
- Dimensions (mm): 160x60x42
- Accuracy (%): ± 0.05
- Detecting Distance (mm): 50 to 500
- Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
- Power Source (V): Battery 9
- Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
- Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
- KRISBOW Termometer Digitalatribut:
- Dimensions (mm): 165x76x43
- SOJIKYO Timbangan Digital Premiumatribut:
- Load Capacity (kg): 30
- Display: Dual Display / Front and back screen
- Material: #304 Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
- Platter Size (cm): 33x23.5
- Color: Tosca
- AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
- DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
- Zero: <3% FS
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
- KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kaitatribut:
- Capacity (kg): 0.05-10
- Dimensions (mm): 130x70x35
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- KRISBOW ThermohygrometerDeskripsi:This product is a desktop or wall type temperature and humidity meter. Built-in line sensor with high precision and quality digital sensor (14-bit resolution temperature, 12-bit resolution humidity), with low battery indication, C/F unit switching, low battery indicator, Dew point temperature, time/date, set high and low value alarm function, ultra low power consumption. 10207853 equipped with built-in external 1.5m cable extension line sensor.- Have clear and easy-to read LCD screen - C/F unit temperature- Low battery indication- 6 to 7 months work hours- Comfort indicator functionatribut:
- Air Temperature Range (°C): -10 to 60
- Humidity Range (%RH): 0 to 99
- Humidity Accuracy (%RH): ± 4
- Power Supply (V): AAA batteries 2x1.5
- Dimensions (mm): 105x100x25
- Air Temperature Accuracy (°C/°F): ±1
- Resolution (N): 0.1
Daftar Harga Timbangan Krisbow Digital Terbaru April 2026
| KRISBOW Timbangan Digital dengan Tera | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Timbangan Duduk Analog | Rp359.900 |
| KRISBOW Timbangan Bayi Elektronik dengan Tera | Rp999.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi Digital | Rp4.599.900 |
| KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp589.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| KRISBOW Takometer Digital | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/60P101517216-4.jpg)





/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)